Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT EASB-1-1 / 2 JR ilmanerotin parannettu | AD8DJD 4JB17

BELL & GOSSETT EASB-1-1/2 JR ilmanerotin Enhanced

Varastossa
Tuote: AD8DJD Malli: EASB-1-1/2 JRRistiviite: 4JB17

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€507.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParannettu ilmanerotin
Korkeus7.5 "
Tuloaukko1-1 / 2 "NPT
Max. Virtaus30 gpm
Maks. Flow GPM30
Maks. Lämpötila250 F
Max. Työpaine150 psi
pistorasia1-1 / 2 NPT
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT EASB-1-1/2 JR ilmanerotin Enhanced
€507.82 / yksikkö