Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT DV18-250B-MY Female Disconnect Vinyyli 0.81 tuuman PK1000 | AH8XXU 39AY79

PANDUIT DV18-250B-MY naaras irrotettava vinyyli 0.81 tuumaa PK1000

Varastossa
Tuote: AH8XXU Malli: DV18-250B-MYRistiviite: 39AY79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€526.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
LiitäntämateriaaliTina päällystetty messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.81 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 "x 0.032"
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8618
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaKokonaispituusSaumaVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT DV10-250-D Naaras irrotettava vinyyli 1.03 tuumaa PK500 | AH8XXJ 39AY70 DV10-250-D194-astetta F1.03 "Hihallinen tynnyri12-10 AWG500€453.99
PANDUIT DV10-250-L Naaras Disconnect Vinyyli 1.03 tuumaa PK50 | AH8XXK 39AY71 DV10-250-L194-astetta F1.03 "Hihallinen tynnyri12-10 AWG50€112.88
PANDUIT DV14-250B-C Naarasliitäntä 0.81 tuumaa PK100 | AH8XXM 39AY73 DV14-250B-C221-astetta F0.81 "Pakattu16-14 AWG100€164.59
PANDUIT DV14-250B-M naaras Disconnect 0.81 tuuman PK1000 | AH8XXN 39AY74 DV14-250B-M221-astetta F0.81 "Pakattu16-14 AWG1€590.48
PANDUIT DV18-250B-CY Naaras irrottaa vinyyli 0.81 tuumaa PK100 | AH8XXT 39AY78 DV18-250B-CY221-astetta F0.81 "Pakattu22-18 AWG100€149.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT DV18-250B-MY naaras irrotettava vinyyli 0.81 tuumaa PK1000
€526.41 / yksikkö