Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT DNF14-250FIB-C Naarasliitäntä Sininen 16-14AWG PK100 | AH8XWH 39AY46

PANDUIT DNF14-250FIB-C naaras irrotettava sininen 16-14AWG PK100

Varastossa
Tuote: AH8XWH Malli: DNF14-250FIB-CRistiviite: 39AY46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.09 "
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.84 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.032 "x 0.250"
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaTynnyri Dia.EristysEristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaPkg. MääräHinta
PANDUIT D10-250-D Naaras irrottaa paljain 12-10AWG PK500 | AH8XVU 39AY33 D10-250-D12-10 AWG0.12 "Ei eristettypaljas302-astetta F2000V0.72 "Hihallinen tynnyri500€334.02
PANDUIT D10-250-L Naaras Irrota Bare 12-10AWG PK50 | AH8XVV 39AY34 D10-250-L12-10 AWG0.12 "Ei eristettypaljas302-astetta F2000V0.72 "Hihallinen tynnyri50€92.58
PANDUIT D14-250-C Naaras irrottaa paljain 16-14AWG PK100 | AH8XVW 39AY35 D14-250-C16-14 AWG0.085 "Ei eristettypaljas302-astetta F2000V0.66 "Hihallinen tynnyri100€101.19
PANDUIT D14-250-M Nainen irrotettava paljas 16-14AWG PK1000 | AH8XVX 39AY36 D14-250-M16-14 AWG0.085 "Ei eristettypaljas302-astetta F2000V0.66 "Hihallinen tynnyri1000€379.93
PANDUIT DNF10-250FIB-D Naarasliitäntä Keltainen 12-10AWG PK500 | AH8XVZ 39AY38 DNF10-250FIB-D12-10 AWG0.129 "KokoNylon221-astetta F600V0.96 "Pakattu500€558.77
PANDUIT DNF10-250FIB-L Naarasliitin Keltainen 12-10AWG PK50 | AH8XWA 39AY39 DNF10-250FIB-L12-10 AWG0.129 "KokoNylon221-astetta F600V0.96 "Pakattu50€95.24
PANDUIT DNF10-250FI-D Naarasliitäntä Keltainen 12-10AWG PK500 | AH8XWB 39AY40 DNF10-250FI-D12-10 AWG0.129 "KokoNylon221-astetta F600V0.95 "Hihallinen tynnyri500€596.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT DNF14-250FIB-C naaras irrotettava sininen 16-14AWG PK100
€202.19 /pakkaus