Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT D10-250-D Naaras irrottaa paljain 12-10AWG PK500 | AH8XVU 39AY33

PANDUIT D10-250-D naaras irrotettava paljas 12-10AWG PK500

Varastossa
Tuote: AH8XVU Malli: D10-250-DRistiviite: 39AY33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.12 "
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysEi eristetty
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppipaljas
Maks. Lämpötila302-astetta F
Maks. Jännite2000V
Kokonaispituus0.72 "
SaumaHihallinen tynnyri
Välilehden koko0.032 "x 0.250"
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaTynnyri Dia.EristysEristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaPkg. MääräHinta
PANDUIT D10-250-L Naaras Irrota Bare 12-10AWG PK50 | AH8XVV 39AY34 D10-250-L12-10 AWG0.12 "Ei eristettypaljas302-astetta F2000V0.72 "Hihallinen tynnyri50€92.58
PANDUIT D14-250-C Naaras irrottaa paljain 16-14AWG PK100 | AH8XVW 39AY35 D14-250-C16-14 AWG0.085 "Ei eristettypaljas302-astetta F2000V0.66 "Hihallinen tynnyri100€101.19
PANDUIT D14-250-M Nainen irrotettava paljas 16-14AWG PK1000 | AH8XVX 39AY36 D14-250-M16-14 AWG0.085 "Ei eristettypaljas302-astetta F2000V0.66 "Hihallinen tynnyri1000€379.93
PANDUIT DNF10-250FIB-D Naarasliitäntä Keltainen 12-10AWG PK500 | AH8XVZ 39AY38 DNF10-250FIB-D12-10 AWG0.129 "KokoNylon221-astetta F600V0.96 "Pakattu500€558.77
PANDUIT DNF10-250FIB-L Naarasliitin Keltainen 12-10AWG PK50 | AH8XWA 39AY39 DNF10-250FIB-L12-10 AWG0.129 "KokoNylon221-astetta F600V0.96 "Pakattu50€95.24
PANDUIT DNF10-250FI-D Naarasliitäntä Keltainen 12-10AWG PK500 | AH8XWB 39AY40 DNF10-250FI-D12-10 AWG0.129 "KokoNylon221-astetta F600V0.95 "Hihallinen tynnyri500€596.02
PANDUIT DNF10-250FI-L Naarasliitäntä Keltainen 12-10AWG PK50 | AH8XWC 39AY41 DNF10-250FI-L12-10 AWG0.129 "KokoNylon221-astetta F600V0.95 "Hihallinen tynnyri50€121.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT D10-250-D naaras irrotettava paljas 12-10AWG PK500
€334.02 /pakkaus