Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CMPH2 Dual Side Horizontal Ring Manager 2ru | AE7QGC 5ZWJ5

PANDUIT CMPH2 Dual Side Horizontal Ring Manager 2ru

Varastossa
Tuote: AE7QGC Malli: CMPH2Ristiviite: 5ZWJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen vaakasuora rengaspäällikkö
Syvyys8.6 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus3.5 "
MateriaaliTeräs, ABS
Rack-yksiköt2
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
PANDUIT CMPH1 Dual Side Horizontal Ring Manager 1ru | AE7QGB 5ZWJ4 CMPH11.7 "€124.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CMPH2 Dual Side Horizontal Ring Manager 2ru
€185.35 / yksikkö