Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CF1062EIY 106 -moduulirunko Mini Com 2 -porttinen norsunluu | AE7QDL 5ZWA8

PANDUIT CF1062EIY 106 Moduulikehys Mini Com 2 Port Ivory

Varastossa
Tuote: AE7QDL Malli: CF1062EIYRistiviite: 5ZWA8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä106 moduulin runko
VäriSähköinen norsunluu
Syvyys0.54 "
Pituus4.1 "
AsennustyyppiMini Com, kaksipuolinen
Porttien lukumäärä2
TyyppiMini Com, kaksipuolinen
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyyseräPituusAsennustyyppiPorttien lukumääräTyyppiHinta
PANDUIT CF1062IWY 106 -moduulikehys Mini Com 2 -portti luonnonvalkoinen | AE7QDK 5ZWA7 CF1062IWY1.5 "Off White0.54 "106 moduulin runko4.1 "Mini Com, kaksipuolinen2Mini Com, kaksipuolinen€5.63
PANDUIT CF1062WHY 106 -moduulirunko Mini Com 2 -portti valkoinen | AE7QDM 5ZWA9 CF1062 MIKSI1.5 "Valkoinen0.54 "106 moduulin runko4.1 "Mini Com, kaksipuolinen2Mini Com, kaksipuolinen€5.89
PANDUIT CF1064IWY 106 Moduulikehys Mini Com 4 -porttinen Off -valkoinen | AE7QDN 5ZWC0 CF1064IWY1.5 "Off White0.54 "106 moduulin runko4.1 "Mini Com, kaksipuolinen4Mini Com, kaksipuolinen€5.42
PANDUIT CF1064EIY 106 -moduulirunko Mini Com 4-porttinen norsunluu | AE7QDP 5ZWC1 CF1064EIY1.5 "Sähköinen norsunluu0.54 "106 moduulin runko4.1 "Mini Com, kaksipuolinen4Mini Com, kaksipuolinen€5.47
PANDUIT CF1064WHY 106 moduulikehys Mini Com 4 -porttinen valkoinen | AE7QDQ 5ZWC2 CF1064 MIKSI1.5 "Valkoinen0.54 "106 moduulin runko4.1 "Mini Com, kaksipuolinen4Mini Com, kaksipuolinen€5.46
PANDUIT CFG2WH GFCI moduulikehys Mini Com 2 Port White | AE7QDU 5ZWC5 CFG2WH1.42 "Valkoinen0.43 "GFCI-moduulin kehys4.06 "Mini Com, Decora2Mini Com, Decora€6.71
PANDUIT CFG4WH GFCI-moduulikehys Mini Com 4-porttinen valkoinen | AE7QDX 5ZWC8 CFG4WH1.42 "Valkoinen0.43 "GFCI-moduulin kehys4.06 "Mini Com, Decora4Mini Com, Decora€6.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CF1062EIY 106 Moduulikehys Mini Com 2 Port Ivory
€5.88 / yksikkö