Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CBX4EI-AY Pinta-asennusrasia Mini Com 4-porttinen norsunluu | AE7QDG 5ZWA4

PANDUIT CBX4EI-AY Pinta-asennuslaatikko Mini Com 4 Port Ivory

Varastossa
Tuote: AE7QDG Malli: CBX4EI-AYRistiviite: 5ZWA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennusrasia
VäriSähköinen norsunluu
AsennustyyppiMini com
Porttien lukumäärä4
TyyppiMini com

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPorttien lukumääräHinta
PANDUIT CBX2IW-AY Pinta-asennusrasia Mini Com 2port Off White | AE7QDC 5ZWA0 CBX2IW-AYOff White2€11.72
PANDUIT CBX2EI-AY Pinta-asennusrasia Mini Com 2port Ivory | AE7QDD 5ZWA1 CBX2EI-AYSähköinen norsunluu2€11.72
PANDUIT CBX2WH-AY Pinta-asennusrasia Mini Com 2port Valkoinen | AE7QDE 5ZWA2 CBX2WH-AYValkoinen2€11.72
PANDUIT CBX4IW-AY Pinta-asennusrasia Mini Com 4port luonnonvalkoinen | AE7QDF 5ZWA3 CBX4IW-AYOff White4€14.73
PANDUIT CBX4WH-AY Pinta-asennusrasia Mini Com 4 -porttinen valkoinen AE7QDH 5ZWA5 CBX4WH-AYValkoinen4€14.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CBX4EI-AY Pinta-asennuslaatikko Mini Com 4 Port Ivory
€14.73 / yksikkö