Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CBX2WH-AY Pinta-asennusrasia Mini Com 2port Valkoinen | AE7QDE 5ZWA2

PANDUIT CBX2WH-AY Pinta-asennuslaatikko Mini Com 2-porttinen valkoinen

Varastossa
Tuote: AE7QDE Malli: CBX2WH-AYRistiviite: 5ZWA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennusrasia
VäriValkoinen
AsennustyyppiMini com
Porttien lukumäärä2
TyyppiMini com

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPorttien lukumääräHinta
PANDUIT CBX2IW-AY Pinta-asennusrasia Mini Com 2port Off White | AE7QDC 5ZWA0 CBX2IW-AYOff White2€12.84
PANDUIT CBX2EI-AY Pinta-asennusrasia Mini Com 2port Ivory | AE7QDD 5ZWA1 CBX2EI-AYSähköinen norsunluu2€12.84
PANDUIT CBX4IW-AY Pinta-asennusrasia Mini Com 4port luonnonvalkoinen | AE7QDF 5ZWA3 CBX4IW-AYOff White4€15.34
PANDUIT CBX4EI-AY Pinta-asennusrasia Mini Com 4-porttinen norsunluu | AE7QDG 5ZWA4 CBX4EI-AYSähköinen norsunluu4€15.34
PANDUIT CBX4WH-AY Pinta-asennusrasia Mini Com 4 -porttinen valkoinen AE7QDH 5ZWA5 CBX4WH-AYValkoinen4€15.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CBX2WH-AY Pinta-asennuslaatikko Mini Com 2-porttinen valkoinen
€12.84 / yksikkö