Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT C1.5LG6-F -kaapelikansi huuhteluharmaa 1.75wx 0.35d | AC8YZC 3EYE1

PANDUIT C1.5LG6-F lankakanavan kansi, tasoharmaa 1.75 leveys x 0.35 d

Varastossa
Tuote: AC8YZC Malli: C1.5LG6-FRistiviite: 3EYE1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskansi
VäriHarmaa
Pituus6"
MateriaaliLyijytön PVC
Asennustyylihuuhdeltu
TyyppiHuuhdella
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)182.63
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PANDUIT C1.5WH6-F -kaapelikansi huuhteluvalkoinen 1.75wx0.35d | AC8YZD 3EYE2 C1.5WH6-FValkoinen€11.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT C1.5LG6-F lankakanavan kansi, tasoharmaa 1.75 leveys x 0.35 d
€11.13 / yksikkö