PANDUIT C1.5WH6-F -kaapelikansi huuhteluvalkoinen 1.75wx0.35d | AC8YZD 3EYE2

PANDUIT C1.5WH6-F lankakanavan kansi, upotettu valkoinen 1.75 lx0.35 p

Tuote: AC8YZD Malli: C1.5WH6-FRistiviite: 3EYE2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskansi
VäriValkoinen
Pituus6"
MateriaaliLyijytön PVC
Asennustyylihuuhdeltu
TyyppiHuuhdella
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)183.13
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PANDUIT C1.5LG6-F -kaapelikansi huuhteluharmaa 1.75wx 0.35d | AC8YZC 3EYE1 C1.5LG6-FHarmaa€11.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT C1.5WH6-F lankakanavan kansi, upotettu valkoinen 1.75 lx0.35 p
€11.50 / yksikkö