Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT BT4I-M0 Kaapeliside 14.3 tuumaa musta - 1000 kpl pakkaus | AB9EZX 2CMY6

PANDUIT BT4I-M0 johtoside 14.3 tuumaa musta - 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AB9EZX Malli: BT4I-M0Ristiviite: 2CMY6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€664.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälikaapeli
PerusmateriaaliNylon
VäriMusta
MalliMetalli Barb
Velvollisuusväli-
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus14.3 "
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.4"
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-76 - 185 astetta F
Vetolujuus40 lb
Paksuus0.049 "
TyökalukoodiGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL-tyyppi2
Leveys0.141 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.557
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePerusmateriaaliVäriVetolujuusPaksuusTyökalukoodiLeveysMalliPkg. MääräHinta
PANDUIT SG150I-C nippuside 6.2 tuumaa luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AB2DYX 1LEW4 SG150I-C-75 - 185 astetta FNylonLuonnollinen40 lb0.04 "E0.168 "Nailon tassu100€38.84
PANDUIT SG150I-C0 nippuside 6.2 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AB2DYY 1LEW5 SG150I-C0-75 - 185 astetta FNylonMusta40 lb0.04 "E0.168 "Nailon tassu100€41.83
PANDUIT BT1.5I -C nippuside 6.1 tuumaa luonnollinen - pakkaus 100 | AB9EZF 2CMW9 BT1.5I-C-76 - 185 astetta FNylonLuonnollinen40 lb0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metalli Barb100€33.60
PANDUIT BT1.5I-C0 Nippuside 6.1 Tuumaa Musta - Pakkaus 100 | AB9EZG 2CMX1 BT1.5I-C0-76 - 185 astetta FNylonMusta40 lb0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metalli Barb100€39.68
PANDUIT BT1.5I-M nippuside 6.1 tuumaa luonnollinen - 1000 kpl pakkaus | AB9EZH 2CMX2 BT1.5I-M-76 - 185 astetta FNylonLuonnollinen40 lb0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metalli Barb1000€128.27
PANDUIT BT1.5I-M0 Nippuside 6.1 Tuumaa Musta - 1000 kpl pakkaus | AB9EZJ 2CMX3 BT1.5I-M0-76 - 185 astetta FNylonMusta40 lb0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metalli Barb1000€158.75
PANDUIT BT2I-C Kaapeliside 8 tuumaa luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AB9EZK 2CMX4 BT2I-C-76 - 185 astetta FNylonLuonnollinen40 lb0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metalli Barb100€50.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT BT4I-M0 johtoside 14.3 tuumaa musta - 1000 kpl
€664.95 /pakkaus