Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT BSH14-Q -liitäntäliitin 16 - 14 AWG PK25 | AH8XVD 39AY19

PANDUIT BSH14-Q Butt Splice -liitin 16–14 AWG PK25

Varastossa
Tuote: AH8XVD Malli: BSH14-QRistiviite: 39AY19

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Tynnyri Dia.0.19 "
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila230-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.45 "
SaumaSaumaton
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.Eristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaPkg. MääräHinta
PANDUIT BS14-C -pistoliitin 16 - 14 AWG PK100 | AH8XUZ 39AY15 BS14-C0.096 "paljas302-astetta F2000V0.62 "juotettu100€105.49
PANDUIT BS14-M -liitäntäliitin 16 - 14AWG PK1000 | AH8XVA 39AY16 BS14-M0.096 "paljas302-astetta F2000V0.62 "juotettu1000€402.71
PANDUIT BSN14-C Butt Splice Connector Sininen 1.150 tuuman PK100 | AH8XVH 39AY23 BSN14-C0.15 "Nylon221-astetta F600V1.15 "juotettu100€183.70
PANDUIT BSN14-M Butt Splice -liitin 1.150 tuumaa PK1000 | AH8XVJ 39AY24 BSN14-M0.15 "Nylon221-astetta F600V1.15 "juotettu1000€696.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT BSH14-Q Butt Splice -liitin 16–14 AWG PK25
€118.57 /pakkaus