Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT BS14-M -liitäntäliitin 16 - 14AWG PK1000 | AH8XVA 39AY16

PANDUIT BS14-M Butt Splice -liitin 16 - 14AWG PK1000

Varastossa
Tuote: AH8XVA Malli: BS14-MRistiviite: 39AY16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€370.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Tynnyri Dia.0.096 "
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppipaljas
Maks. Lämpötila302-astetta F
Maks. Jännite2000V
Kokonaispituus0.62 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.Eristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaPkg. MääräHinta
PANDUIT BS14-C -pistoliitin 16 - 14 AWG PK100 | AH8XUZ 39AY15 BS14-C0.096 "paljas302-astetta F2000V0.62 "juotettu100€98.06
PANDUIT BSH14-Q -liitäntäliitin 16 - 14 AWG PK25 | AH8XVD 39AY19 BSH14-Q0.19 "Lämpö kutistuu230-astetta F600V1.45 "Saumaton25€106.02
PANDUIT BSN14-C Butt Splice Connector Sininen 1.150 tuuman PK100 | AH8XVH 39AY23 BSN14-C0.15 "Nylon221-astetta F600V1.15 "juotettu100€167.75
PANDUIT BSN14-M Butt Splice -liitin 1.150 tuumaa PK1000 | AH8XVJ 39AY24 BSN14-M0.15 "Nylon221-astetta F600V1.15 "juotettu1000€696.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT BS14-M Butt Splice -liitin 16 - 14AWG PK1000
€370.22 /pakkaus