PALMGREN 9682095 Dual Head Buffer, 2 Speed, 16 tuuman koko | CD6LVK

PALMGREN 9682095 Dual Head -puskuri, 2 nopeutta, 16 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD6LVK Malli: 9682095

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24,787.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkipuskuri
Ampeeria18.6
Leikkurin koko1 3 / 8 "
Levyn nopeus (SFPM)7175 & 14355
HP7.5
Tulovirta18.6A
Moottori HP7.5
Moottorin kierrosluku1750/3500 kierrosta / min
Vaihe3
Koko16 "
Jännite230
Pyörän halkaisija16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 301.95
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)180.34
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn nopeus (SFPM)HPMoottori HPKokoPyörän halkaisijaHinta
PALMGREN 9682094 Dual Head Buffer, 2 Speed, 12 tuuman koko | CD6LVJ 96820945445 & 108906612 "12 "€13,642.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9682095 Dual Head -puskuri, 2 nopeutta, 16 tuuman koko
€24,787.64 / yksikkö