PALMGREN 9682094 Dual Head Buffer, 2 Speed, 12 tuuman koko | CD6LVJ

PALMGREN 9682094 Dual Head -puskuri, 2 nopeutta, 12 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD6LVJ Malli: 9682094

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,642.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkipuskuri
Ampeeria18.6
Leikkurin koko1 3 / 8 "
Levyn nopeus (SFPM)5445 & 10890
HP6
Tulovirta18.6A
Moottori HP6
Moottorin kierrosluku1750/3500 kierrosta / min
Vaihe3
Koko12 "
Jännite230
Pyörän halkaisija12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn nopeus (SFPM)HPMoottori HPKokoPyörän halkaisijaHinta
PALMGREN 9682095 Dual Head Buffer, 2 Speed, 16 tuuman koko | CD6LVK 96820957175 & 143557.57.516 "16 "€24,787.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9682094 Dual Head -puskuri, 2 nopeutta, 12 tuuman koko
€13,642.36 / yksikkö