Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMGREN 9680550 sovitin, koko 2 kokoon 1 | AH6TXE 36FX47 / 80550

PALMGREN 9680550 Adapteri, koko 2 kokoon 1

Varastossa
Tuote: AH6TXE Malli: 9680550Ristiviite: 36FX47 / 80550

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdaptor
rakentaminenTeräs
Kokonaispituus2.67
Napauta Koko1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)5
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkalun koko: 2
    • Hihan halkaisija. : 1.22
    • Sopii koon 2 pikavaihtosovittimeen ja hyväksyy koon 1 napautustelineen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680550 Adapteri, koko 2 kokoon 1
€224.90 / yksikkö