PALMGREN 9634105 Vaaka/pysty pyörivä pöytä, 10 tuuman koko | CD6LWQ

PALMGREN 9634105 Vaaka/pysty pyörivä pöytä, koko 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6LWQ Malli: 9634105

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,696.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRotary-taulukko
Pohjan koko12 x 9 1/2 "
Vaihteisto40:1
Pöydän halkaisija10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.734
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)37.47
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPöydän halkaisijaHinta
PALMGREN 9632806 Vaaka/pysty pyörivä pöytä, 8 tuuman koko | CH3QEX 862 96328068"€1,435.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9634105 Vaaka/pysty pyörivä pöytä, koko 10 tuumaa
€1,696.10 / yksikkö