Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMGREN 9612253 Drill Press Vise, 2-7/16 tuuman koko | AD8LWF 4KXD4 / 30

PALMGREN 9612253 Drill Press Vise, koko 2-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LWF Malli: 9612253Ristiviite: 4KXD4 / 30

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspuristin Vise
Sänky / pohja0.001 "
Leuan taipuma.0.002 "2000 lbs
Leuan avaaminen2-1 / 2 "
Jaw Plate0.002 "
Leukatyyppiuritettu
Leuan leveys2 7 / 16 "
Kokonaiskorkeus2 9 / 16 "
Kokonaispituus8"
Kurkun syvyys1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6505
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeukatyyppiLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9612152 Drill Press Vise, 1.5 tuuman koko | AD8LWE 4KXD2 / 6 96121521 1 / 2 "uritettu1 1 / 2 "1.75 "5.125 "1"€175.38
PALMGREN 9612301 Drill Press Vise, 3 tuuman koko | AD8LWG 4KXD5 / 13 96123013"Tasoita3"3"9"1 3 / 4 "€368.59
PALMGREN 9612401 Drill Press Vise, 4 tuuman koko | AD8LWH 4KXD6 / 14 96124014"uritettu4"3.25 "10.75 "13 / 4 "€467.60
PALMGREN 9612602 Drill Press Vise, 6 tuuman koko | AD8LWJ 4KXD7 / 16 96126026"uritettu6"4"13.75 "2"€782.36
PALMGREN 9612251 Drill Press Vise, 2-7/16 tuuman koko | CH3QDR 10 96122513"uritettu2 7 / 16 "--1 1 / 2 "€166.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9612253 Drill Press Vise, koko 2-7/16 tuumaa
€196.47 / yksikkö