PALMGREN 9612602 Drill Press Vise, 6 tuuman koko | AD8LWJ 4KXD7 / 16

PALMGREN 9612602 Drill Press Vise, 6 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD8LWJ Malli: 9612602Ristiviite: 4KXD7 / 16

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€804.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspuristin Vise
Sänky / pohja0.001 "
Leuan taipuma.0.002 "2000 lbs
Leuan avaaminen6"
Jaw Plate0.002 "
Leukatyyppiuritettu
Leuan leveys6"
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus13.75 "
Kurkun syvyys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.4475
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeukatyyppiLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9612152 Drill Press Vise, 1.5 tuuman koko | AD8LWE 4KXD2 / 6 96121521 1 / 2 "uritettu1 1 / 2 "1.75 "5.125 "1"€177.65
PALMGREN 9612253 Drill Press Vise, 2-7/16 tuuman koko | AD8LWF 4KXD4 / 30 96122532-1 / 2 "uritettu2 7 / 16 "2 9 / 16 "8"1 1 / 2 "€224.44
PALMGREN 9612301 Drill Press Vise, 3 tuuman koko | AD8LWG 4KXD5 / 13 96123013"Tasoita3"3"9"1 3 / 4 "€353.85
PALMGREN 9612401 Drill Press Vise, 4 tuuman koko | AD8LWH 4KXD6 / 14 96124014"uritettu4"3.25 "10.75 "13 / 4 "€517.34
PALMGREN 9612251 Drill Press Vise, 2-7/16 tuuman koko | CH3QDR 10 96122513"uritettu2 7 / 16 "--1 1 / 2 "€166.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9612602 Drill Press Vise, 6 tuuman koko
€804.90 / yksikkö