PALMETTO PACKING VA1389 5/16 & 1/4 -tiiviste, 5/16 tuuman ja 1/4 tuuman kokoinen, PTFE / grafiitti, taipuisa grafiitti | CD3ZPJ

PALMETTO PACKING VA1389 5/16 "ja 1/4" pakkaustiiviste, 5/16 tuumaa ja 1/4 tuumaa, PTFE/grafiitti, joustava grafiitti

Tuote: CD3ZPJ Model: VA1389 5/16"&1/4"
€98.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Koko5/16 "ja 1/4"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Palmetto VA1389 tiivistetiiviste tai laippatiiviste on suunniteltu tiivistämään nestettä. Sitä käytetään sisältämään liuottimia, kaasuja, vettä, happoja, öljyä ja muita kemikaaleja, jotka ovat alttiina erilaisille paineille ja lämpötiloille.

Ominaisuudet:

  • Palmetto VA1389 tiivistetiiviste suojaa venttiilit, pumput ja muut komponentit nestevuodoilta yleishuollossa ja kevyissä lietesovelluksissa.
  • Tämä puristustiiviste on kalenteri ja uunikuivattu kosteuden vähentämiseksi ja tiivisteen puristamiseksi.
  • Sen mukana tulee inertti voiteluaine, joka parantaa tiivisteen käyttöikää lyhentämällä sisäänajoaikaa ja kitkalämpöä.
  • Siinä on suunnattua neitseellistä ePTFE-lankaa, joka on täynnä erittäin puhdasta grafiittijauhetta, joka imee voiteluaineita, kestää kovia kemikaaleja ja hajottaa lämpöä.
  • Tämä puristustiiviste toimii lämpötila-alueella -400 - 550 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pakkaustiiviste toimii?

A. Tiivistetiivisteet täyttävät tilan ja vähentävät nestehävikkiä kiertämällä köysimaisia ​​materiaaleja pumpun akselin ympärille.

K. Miksi puristuspakkausta käytetään?

A. Puristuspakkaus valmistetaan erilaisista pakkauskuiduista. Se eliminoi vuodot ja pidentää pyörivien laitteiden, kuten pumppujen ja venttiilien, käyttöikää.

K. Missä laipan tiivistettä käytetään?

A. Laippatiivistettä käytetään usein tiivistämiseen ja käyttönesteen vuotamisen estämiseen venttiileissä karaa pitkin ja pumppujen akselia pitkin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PALMETTO PACKING 5010 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WRP 4VLH5 5010-€174.96
PALMETTO PACKING VA1389 1-1/2"-3/8" tiivistetiiviste, 1-1/2 tuumasta 3/8 tuumaan koko, PTFE/grafiitti, joustava grafiitti | CD3ZPH VA1389 1-1/2"-3/8"1-1/2" to 3/8"€89.36
Tarjouspyyntö
PALMETTO PACKING VA1389 3/16" tiivistetiiviste, 3/16 tuuman koko, PTFE/grafiitti, joustava grafiitti | CD3ZPK VA1389 3/16 "3 / 16 "€102.77
Tarjouspyyntö
PALMETTO PACKING VA1389 1/8" tiivistetiiviste, 1/8 tuuman koko, PTFE/grafiitti, joustava grafiitti | CD3ZPL VA1389 1/8 "1 / 8 "€107.23
Tarjouspyyntö
PALMETTO PACKING PE1082 1-1/2"-3/8" tiivistetiiviste, 1-1/2 tuumasta 3/8 tuumaan koko, PTFE/grafiitti ja aramidi | CD3ZPW PE1082 1-1/2"-3/8"1-1/2" to 3/8"€76.50
Tarjouspyyntö
PALMETTO PACKING PE1082 5/16"&1/4" tiivistetiiviste, 5/16 tuumaa ja 1/4 tuumaa kokoa, PTFE/grafiitti ja aramidi | CD3ZPX PE1082 5/16"&1/4"5/16 "ja 1/4"€84.15
Tarjouspyyntö
PALMETTO PACKING PE1082 3/16 "pakkaustiiviste, 3/16 tuumaa, PTFE/grafiitti ja aramidi | CD3ZPY PE1082 3/16 "3 / 16 "€87.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING VA1389 5/16 "ja 1/4" pakkaustiiviste, 5/16 tuumaa ja 1/4 tuumaa, PTFE/grafiitti, joustava grafiitti
€98.30 / yksikkö