PALMETTO PACKING Pakkaus sinetti


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -100 - 800 F , Väri: Tylsä harmaa , Käytettäväksi: Venttiilit , Pituus: 10ft. , Materiaali: Joustava grafiittipakkaus Inconel-langalla , Max. Pumppujen paine (PSI): NR , Max. Venttiilien paine (PSI): 4500 , Max. Akselin nopeus (ft/min): NR , Max. Lämpötila Steamissä (F): 1200 , pH-alue: 1 ja 14 , Neliö: 1 / 8 "
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
5010
-€174.96
B
PE5158 1-1/2"-3/8"
1-1/2" to 3/8"€88.73
Tarjouspyyntö
C
VA1389 1-1/2"-3/8"
1-1/2" to 3/8"€89.36
Tarjouspyyntö
D
PE1082 1-1/2"-3/8"
1-1/2" to 3/8"€76.50
Tarjouspyyntö
C
VA1389 1/8 "
1 / 8 "€107.23
Tarjouspyyntö
D
PE1082 1/8 "
1 / 8 "€91.81
Tarjouspyyntö
D
PE1082 3/16 "
3 / 16 "€87.97
Tarjouspyyntö
C
VA1389 3/16 "
3 / 16 "€102.77
Tarjouspyyntö
C
VA1389 5/16"&1/4"
5/16 "ja 1/4"€98.30
Tarjouspyyntö
D
PE1082 5/16"&1/4"
5/16 "ja 1/4"€84.15
Tarjouspyyntö
B
PE5158 5/16"&1/4"
5/16 "ja 1/4"€97.61
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?