Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING PE1082 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AE8ULJ 6FKT8

PALMETTO PACKING PE1082-pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8ULJ Malli: PE1082Ristiviite: 6FKT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,079.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 500 F
VäriMusta
Käytettäväksiavokkaat
Pituus5ft.
MateriaaliPTFE / grafiitti, aramidi
Maks. Pumppujen paine (PSI)500
Maks. Venttiilien paine (PSI)NR
Maks. Akselin nopeus (ft / min)2000
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue1 ja 13
Neliö1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING PE1082-pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa
€1,079.60 / yksikkö