Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING PE1000 -tiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GME 4RRR4

PALMETTO PACKING PE1000-pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GME Malli: PE1000Ristiviite: 4RRR4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 550 F
VäriTummaksi musta
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus5ft.
MateriaaliMusta graafinen aramidi
Maks. Pumppujen paine (PSI)6000
Maks. Venttiilien paine (PSI)6000
Maks. Akselin nopeus (ft / min)3000
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue1 ja 13
Neliö1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Palmetto Packing PE1000 tiivistetiiviste tai tiivistetiiviste on suunniteltu erilaisten nesteiden tiivistämiseen. Sitä käytetään sisältämään liuottimia, kaasuja, vettä, happoja, öljyä ja muita kemikaaleja, jotka ovat alttiina erilaisille paineille ja lämpötiloille.

Ominaisuudet:

  • Palmetto PE1000 -puristustiivistetiivistettä käytetään suojaamaan dynaamisia laitteita nestevuodoilta korkeapaineisissa ja hankaavissa lietesovelluksissa.
  • Tämä punottu punottu tiiviste on valmistettu Zenarista (Palmetton patentoima materiaali), joka sisältää aramidia ja ultrapuhtaiden grafiittihiukkasten ja polytetrafluorieteenin (PTFE) pinnoitteen, joka tarjoaa kulutuskestävyyden, korkean vetolujuuden ja lämmönjohtavuuden.
  • Sen mukana tulee inertti voiteluaine, joka parantaa pakkauksen käyttöikää lyhentämällä sisäänajoaikaa ja kitkalämpöä.
  • Tämä puristustiiviste toimii lämpötila-alueella -400 - 550 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pakkaustiiviste toimii?

A. Tiivistetiivisteet täyttävät tilan ja vähentävät nestehävikkiä kiertämällä köysimaisia ​​materiaaleja pumpun akselin ympärille.

K. Miksi puristuspakkausta käytetään?

A. Puristuspakkaus valmistetaan erilaisista pakkauskuiduista. Se eliminoi vuodot ja pidentää pyörivien laitteiden, kuten pumppujen ja venttiilien, käyttöikää.

K. Missä laipan tiivistettä käytetään?

A. Laippatiivistettä käytetään usein tiivistämiseen ja käyttönesteen vuotamisen estämiseen venttiileissä karaa pitkin ja pumppujen akselia pitkin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING PE1000 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GLY 4RRP7 PE10005ft.-1 / 8 "€26.88
PALMETTO PACKING PE1000 -tiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GLZ 4RRP8 PE100010ft.-1 / 8 "€53.77
PALMETTO PACKING PE1000 -tiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GMA 4RRP9 PE100025ft.-1 / 8 "€106.71
PALMETTO PACKING PE1000 -tiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GMB 4RRR1 PE10005ft.-3 / 16 "€30.35
PALMETTO PACKING PE1000 -tiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa AD9GMC 4RRR2 PE100010ft.-3 / 16 "€63.01
PALMETTO PACKING PE1000 -tiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GMD 4RRR3 PE100025ft.-3 / 16 "€136.26
PALMETTO PACKING PE1000 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GMF 4RRR5 PE100010ft.-1 / 4 "€110.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000-pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa
€77.87 / yksikkö