Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING PE1000 -tiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa AD9GMC 4RRR2

PALMETTO PACKING PE1000-pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GMC Malli: PE1000Ristiviite: 4RRR2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 550 F
VäriTummaksi musta
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus10ft.
MateriaaliMusta graafinen aramidi
Maks. Pumppujen paine (PSI)6000
Maks. Venttiilien paine (PSI)6000
Maks. Akselin nopeus (ft / min)3000
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue1 ja 13
Neliö3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING PE1000 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GLY 4RRP7 PE10005ft.-1 / 8 "€26.88
PALMETTO PACKING PE1000 -tiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GLZ 4RRP8 PE100010ft.-1 / 8 "€53.77
PALMETTO PACKING PE1000 -tiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GMA 4RRP9 PE100025ft.-1 / 8 "€106.71
PALMETTO PACKING PE1000 -tiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GMB 4RRR1 PE10005ft.-3 / 16 "€30.35
PALMETTO PACKING PE1000 -tiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GMD 4RRR3 PE100025ft.-3 / 16 "€136.26
PALMETTO PACKING PE1000 -tiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GME 4RRR4 PE10005ft.-1 / 4 "€77.87
PALMETTO PACKING PE1000 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GMF 4RRR5 PE100010ft.-1 / 4 "€110.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000-pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa
€63.01 / yksikkö