Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO-PAKKAUS Pal-Tamper 1153 -pakkauslaukku 1/2 tuumaa | AA4JAK 12N765

PALMETTO PACKING Pal-Tamper 1153 Pakkauksen tiivistystyökalu 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4JAK Malli: Pal-Tamper 1153Ristiviite: 12N765

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustyökalu
Kokonaispituus16 "
KokoSuuri
Tyyppi1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakkaustilat (5/8 "ja 3/4")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoTyyppiHinta
PALMETTO PAKKAUS Pal-Tamper 1152 -pakkaustamppaustyökalu 3/8 tuumaa | AA4JAJ 12N764 Pal-Tamper 115210 "Keskikokoinen3 / 8 "€120.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING Pal-Tamper 1153 Pakkauksen tiivistystyökalu 1/2 tuumaa
€237.58 / yksikkö