Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PAKKAUS Pal-Tamper 1152 -pakkaustamppaustyökalu 3/8 tuumaa | AA4JAJ 12N764

PALMETTO PACKING Pal-Tamper 1152 Pakkauksen tiivistystyökalu 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4JAJ Malli: Pal-Tamper 1152Ristiviite: 12N764

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustyökalu
Kokonaispituus10 "
KokoKeskikokoinen
Tyyppi3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakkaustilat (1/2 "ja 9/16")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoTyyppiHinta
PALMETTO-PAKKAUS Pal-Tamper 1153 -pakkauslaukku 1/2 tuumaa | AA4JAK 12N765 Pal-Tamper 115316 "Suuri1 / 2 "€224.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING Pal-Tamper 1152 Pakkauksen tiivistystyökalu 3/8 tuumaa
€113.62 / yksikkö