PALMETTO PACING PAC-KING # 1200 -pakkauspistooli | AA4JAP 12N769

PALMETTO PACKING PAC-KING # 1200 -pakkauspistooli

Varastossa
Tuote: AA4JAP Malli: PAC-KING #1200Ristiviite: 12N769

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,261.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkausruiskupistooli
Kokonaispituus28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6725
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING PAC-KING # 1200 -pakkauspistooli
€2,261.35 / yksikkö