Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PAKKAUS 5000 W: n pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9WTT 4VLL4

PALMETTO PACKING 5000 W pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9WTT Malli: 5000WRistiviite: 4VLL4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-100 - 800 F
VäriKiiltävä harmaa
KäytettäväksiVenttiilit
Pituus5ft.
MateriaaliJoustava grafiittipakkaus Inconel-langalla
Maks. Pumppujen paine (PSI)NR
Maks. Venttiilien paine (PSI)3500
Maks. Akselin nopeus (ft / min)NR
Maks. Lämpötila höyryssä (F)1200
pH-alue1 ja 14
Neliö1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PAKKAUS 5000 W: n pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WTU 4VLL5 5000W10ft.-1 / 8 "€28.90
PALMETTO PAKKAUS 5000 W: n pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WTV 4VLL6 5000W25ft.-1 / 8 "€66.23
PALMETTO PAKKAUS 5000 W: n pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa AD9WTW 4VLL7 5000W5ft.-3 / 16 "€32.68
PALMETTO PAKKAUS 5000 W: n pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WTX 4VLL8 5000W10ft.-3 / 16 "€58.43
PALMETTO PAKKAUS 5000 W: n pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WTY 4VLL9 5000W25ft.-3 / 16 "€127.77
PALMETTO PAKKAUS 5000 W: n tiivistys 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9WTZ 4VLN1 5000W5ft.-1 / 4 "€46.62
PALMETTO PAKKAUS 5000 W: n pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WUA 4VLN2 5000W10ft.-1 / 4 "€115.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 W pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa
€19.24 / yksikkö