Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 5000 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WJR 4VKU6

PALMETTO PACKING 5000 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9WJR Malli: 5000Ristiviite: 4VKU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 850 F
VäriKiiltävä harmaa
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus25ft.
MateriaaliJoustava grafiittipakkaus
Maks. Pumppujen paine (PSI)125
Maks. Venttiilien paine (PSI)2500
Maks. Akselin nopeus (ft / min)4400
Maks. Lämpötila höyryssä (F)1200
pH-alue0 ja 14
Neliö1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2138
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING 5000 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9WJP 4VKU4 50005ft.-1 / 8 "€20.97
PALMETTO PACKING 5000 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WJQ 4VKU5 500010ft.-1 / 8 "€21.41
PALMETTO PACKING 5000 -pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9WJT 4VKU7 50005ft.-3 / 16 "€22.50
PALMETTO PACKING 5000 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WJU 4VKU8 500010ft.-3 / 16 "€25.97
PALMETTO PACKING 5000 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WJV 4VKU9 500025ft.-3 / 16 "€51.36
PALMETTO PACKING 5000 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9WJW 4VKV1 50005ft.-1 / 4 "€28.23
PALMETTO PACKING 5000 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa AD9WJX 4VKV2 500010ft.-1 / 4 "€42.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa
€25.76 / yksikkö