PALMETTO PACKING 5000-tyyli, pakkaustiiviste


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -400 - 850 F , Väri: Kiiltävä harmaa , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Joustava grafiittipakkaus , Max. Pumppujen paine (PSI): 125 , Max. Venttiilien paine (PSI): 2500 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 4400 , Max. Lämpötila Steamissä (F): 1200 , pH-alue: 0 ja 14
TyyliMalliPituusKokoNeliöHinta (ei alv)
A
5000 1 / 8 "
-1 / 8 "-€63.44
Tarjouspyyntö
A
5000 5/16"&1/4"
-5/16 "ja 1/4"-€58.15
Tarjouspyyntö
A
5000 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€52.86
Tarjouspyyntö
A
5000 3 / 16 "
-3 / 16 "-€60.80
Tarjouspyyntö
B
5000
5ft.-1 / 2 "€82.50
B
5000
5ft.-7 / 16 "€59.40
B
5000
5ft.-5 / 16 "€39.01
B
5000
5ft.-1 / 4 "€28.23
B
5000
5ft.-3 / 16 "€22.50
B
5000
5ft.-1 / 8 "€20.97
B
5000
5ft.-3 / 8 "€40.87
B
5000
5ft.-3 / 4 "€142.87
B
5000
10ft.-3 / 4 "€253.56
B
5000
10ft.-1 / 8 "€21.41
B
5000
10ft.-5 / 16 "€57.67
B
5000
10ft.-3 / 16 "€25.97
B
5000
10ft.-1 / 4 "€40.83
B
5000
10ft.-7 / 16 "€85.44
B
5000
10ft.-3 / 8 "€70.18
B
5000
10ft.-1 / 2 "€146.53
B
5000
25ft.-5 / 16 "€101.56
B
5000
25ft.-1 / 4 "€73.36
B
5000
25ft.-7 / 16 "€171.48
B
5000
25ft.-3 / 8 "€123.32
B
5000
25ft.-1 / 8 "€25.76
B
5000
25ft.-3 / 16 "€50.31
B
5000
25ft.-3 / 4 "€411.42
B
5000
25ft.-1 / 2 "€327.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?