Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1555 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9WQJ 4VLE4

PALMETTO PACKING 1555 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9WQJ Malli: 1555Ristiviite: 4VLE4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-450 - 800 F
VäriTylsä harmaa
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus5ft.
MateriaaliGrafiittifilamenttien pakkaus grafiitilla
Maks. Pumppujen paine (PSI)3500
Maks. Venttiilien paine (PSI)3500
Maks. Akselin nopeus (ft / min)4000
Maks. Lämpötila höyryssä (F)1200
pH-alue3 ja 14
Neliö1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1555 Pakkaustiiviste, 1/8 neliömetriä tuumaa, 10 jalkaa | AD9WQK 4VLE5 155510ft.-1 / 8 "€55.83
PALMETTO PACKING 1555 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WQL 4VLE6 155525ft.-1 / 8 "€118.18
PALMETTO PACKING 1555 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa AD9WQM 4VLE7 15555ft.-3 / 16 "€53.89
PALMETTO PACKING 1555 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WQN 4VLE8 155510ft.-3 / 16 "€105.84
PALMETTO PACKING 1555 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WQP 4VLE9 155525ft.-3 / 16 "€223.36
PALMETTO PACKING 1555 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9WQQ 4VLF1 15555ft.-1 / 4 "€84.83
PALMETTO PACKING 1555 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WQR 4VLF2 155510ft.-1 / 4 "€176.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1555 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa
€32.27 / yksikkö