Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GVU 4RTP7

PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GVU Malli: 1389Ristiviite: 4RTP7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 550 F
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus5ft.
Materiaali100% GFO (TM) -laajennettu PTFE grafiitilla
Maks. Pumppujen paine (PSI)1900
Maks. Venttiilien paine (PSI)1900
Maks. Akselin nopeus (ft / min)4300
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue0 ja 14
Neliö5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7785
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GVV 4RTP8 138910ft.€488.68
PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GVW 4RTP9 138925ft.€1,088.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 5 jalkaa
€222.89 / yksikkö