PALMETTO PACKING 1389-tyyli, pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -400 - 550 F , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: 100% GFO (TM) -laajennettu PTFE grafiitilla , Max. Pumppujen paine (PSI): 1900 , Max. Venttiilien paine (PSI): 1900 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 4300 , Max. Lämpötila Steamissä (F): NR , pH-alue: 0 ja 14 , Neliö: 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
1389
5ft.€252.47
A
1389
10ft.€488.68
A
1389
25ft.€1,112.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?