Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1382 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa AD9GWC 4RTR6

PALMETTO PACKING 1382 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GWC Malli: 1382Ristiviite: 4RTR6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 550 F
VäriTummaksi musta
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus25ft.
MateriaaliLaajennettu PTFE grafiitilla
Maks. Pumppujen paine (PSI)1900
Maks. Venttiilien paine (PSI)1900
Maks. Akselin nopeus (ft / min)3800
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue0 ja 14
Neliö1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1382 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GWA 4RTR4 13825ft.-1 / 8 "€28.18
PALMETTO PACKING 1382 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GWB 4RTR5 138210ft.-1 / 8 "€36.25
PALMETTO PACKING 1382 Tiivisterengas 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa AD9GWD 4RTR7 13825ft.-3 / 16 "€42.07
PALMETTO PACKING 1382 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GWE 4RTR8 138210ft.-3 / 16 "€53.98
PALMETTO PACKING 1382 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GWF 4RTR9 138225ft.-3 / 16 "€94.80
PALMETTO PACKING 1382 Tiivistetiiviste, 1/4 neliötuumaa, 5 jalkaa pituus | AD9GWG 4RTT1 13825ft.-1 / 4 "€37.79
PALMETTO PACKING 1382 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GWH 4RTT2 138210ft.-1 / 4 "€63.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa
€68.59 / yksikkö