PALMETTO PACKING 1382-tyyli, pakkaustiiviste


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -400 - 550 F , Väri: Tummaksi musta , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Laajennettu PTFE grafiitilla , Max. Pumppujen paine (PSI): 1900 , Max. Venttiilien paine (PSI): 1900 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 3800 , Max. Lämpötila Steamissä (F): NR , pH-alue: 0 ja 14
TyyliMalliPituusKokoNeliöHinta (ei alv)
A
1382 5/16"&1/4"
-5/16 "ja 1/4"-€75.01
Tarjouspyyntö
A
1382 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€68.17
Tarjouspyyntö
A
1382 1 / 8 "
-1 / 8 "-€81.82
Tarjouspyyntö
A
1382 3 / 16 "
-3 / 16 "-€78.41
Tarjouspyyntö
B
1382
5ft.-1 / 4 "€37.97
B
1382
5ft.-3 / 4 "€201.95
B
1382
5ft.-1 / 2 "€105.84
B
1382
5ft.-7 / 16 "€79.87
B
1382
5ft.-3 / 16 "€42.07
B
1382
5ft.-3 / 8 "€62.65
B
1382
5ft.-1 / 8 "€28.18
B
1382
5ft.-5 / 16 "€53.87
B
1382
10ft.-1 / 4 "€63.16
B
1382
10ft.-1 / 8 "€36.25
B
1382
10ft.-5 / 16 "€94.80
B
1382
10ft.-1 / 2 "€199.99
B
1382
10ft.-3 / 4 "€352.05
B
1382
10ft.-3 / 16 "€53.98
B
1382
10ft.-7 / 16 "€149.99
B
1382
25ft.-7 / 16 "€319.63
B
1382
25ft.-1 / 2 "€426.18
B
1382
25ft.-5 / 16 "€236.34
B
1382
25ft.-3 / 4 "€932.52
B
1382
25ft.-3 / 16 "€94.80
B
1382
25ft.-1 / 4 "€135.06
B
1382
25ft.-3 / 8 "€292.45
B
1382
25ft.-1 / 8 "€70.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?