Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1371 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 5 jalkaa AD9GPY 4RRZ4

PALMETTO PACKING 1371 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GPY Malli: 1371Ristiviite: 4RRZ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 550 F
VäriValkoinen
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus5ft.
MateriaaliValkoinen meta-aramidi
Maks. Pumppujen paine (PSI)500
Maks. Venttiilien paine (PSI)2500
Maks. Akselin nopeus (ft / min)3150
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue1 ja 14
Neliö5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PALMETTO PACKING 1371 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GPZ 4RRZ5 137110ft.€646.79
PALMETTO PACKING 1371 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GQA 4RRZ6 137125ft.€1,286.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1371 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 5 jalkaa
€351.62 / yksikkö