PALMETTO PACKING 1371-tyyli, pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -10 - 550 F , Väri: Valkoinen , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Valkoinen meta-aramidi , Max. Pumppujen paine (PSI): 500 , Max. Venttiilien paine (PSI): 2500 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 3150 , Max. Lämpötila Steamissä (F): NR , pH-alue: 1 ja 14 , Neliö: 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
1371
5ft.€261.95
A
1371
10ft.€511.55
A
1371
25ft.€1,206.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?