Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1350 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GQJ 4RTA5

PALMETTO PACKING 1350 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GQJ Malli: 1350Ristiviite: 4RTA5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 500 F
VäriKeltainen
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus10ft.
MateriaaliKeltainen para-aramidi
Maks. Pumppujen paine (PSI)5000
Maks. Venttiilien paine (PSI)5000
Maks. Akselin nopeus (ft / min)2500
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue3 ja 11
Neliö3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1350 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GQE 4RTA1 13505ft.-1 / 8 "€23.09
PALMETTO PACKING 1350 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GQF 4RTA2 135010ft.-1 / 8 "€32.75
PALMETTO PACKING 1350 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GQG 4RTA3 135025ft.-1 / 8 "€75.43
PALMETTO PACKING 1350 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GQH 4RTA4 13505ft.-3 / 16 "€29.86
PALMETTO PACKING 1350 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GQK 4RTA6 135025ft.-3 / 16 "€90.81
PALMETTO PACKING 1350 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GQL 4RTA7 13505ft.-1 / 4 "€39.34
PALMETTO PACKING 1350 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GQM 4RTA8 135010ft.-1 / 4 "€61.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1350 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa
€42.33 / yksikkö