PALMETTO PACKING 1350-tyyli, pakkaustiiviste


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -10 - 500 F , Väri: Keltainen , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Keltainen para-aramidi , Max. Pumppujen paine (PSI): 5000 , Max. Venttiilien paine (PSI): 5000 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 2500 , Max. Lämpötila Steamissä (F): NR , pH-alue: 3 ja 11
TyyliMalliPituusKokoNeliöHinta (ei alv)
A
1350 1 / 8 "
-1 / 8 "-€78.88
Tarjouspyyntö
A
1350 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€65.75
Tarjouspyyntö
A
1350 3 / 16 "
-3 / 16 "-€75.60
Tarjouspyyntö
B
1350
5ft.-1 / 8 "€23.09
B
1350
5ft.-3 / 16 "€29.86
B
1350
5ft.-5 / 16 "€48.25
B
1350
5ft.-1 / 2 "€100.85
B
1350
5ft.-7 / 16 "€88.73
B
1350
5ft.-3 / 8 "€67.20
B
1350
5ft.-3 / 4 "€208.82
B
1350
5ft.-1 / 4 "€39.34
B
1350
10ft.-3 / 4 "€378.98
B
1350
10ft.-7 / 16 "€151.86
B
1350
10ft.-5 / 16 "€79.08
B
1350
10ft.-3 / 16 "€42.33
B
1350
10ft.-1 / 4 "€63.01
B
1350
10ft.-1 / 8 "€32.75
B
1350
10ft.-1 / 2 "€179.80
B
1350
10ft.-3 / 8 "€117.30
B
1350
25ft.-1 / 4 "€125.49
B
1350
25ft.-3 / 4 "€882.63
B
1350
25ft.-3 / 8 "€259.97
B
1350
25ft.-7 / 16 "€363.60
B
1350
25ft.-1 / 2 "€404.70
B
1350
25ft.-5 / 16 "€177.92
B
1350
25ft.-1 / 8 "€72.29
B
1350
25ft.-3 / 16 "€87.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?