Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1347AF -tiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa AD9WEN 4VKF1

PALMETTO PACKING 1347AF -tiivisterengas 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9WEN Malli: 1347AFRistiviite: 4VKF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 450 F
VäriValkoinen
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus5ft.
MateriaaliValkoinen synteettinen pakkaus
Maks. Pumppujen paine (PSI)1500
Maks. Venttiilien paine (PSI)1500
Maks. Akselin nopeus (ft / min)2300
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue2 ja 12
Neliö3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1347AF -tiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9HBG 4RUC4 1347AF5ft.-1 / 8 "€19.65
PALMETTO PACKING 1347AF -tiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9HBH 4RUC5 1347AF10ft.-1 / 8 "€25.28
PALMETTO PACKING 1347AF -tiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WEM 4VKE9 1347AF25ft.-1 / 8 "€33.82
PALMETTO PACKING 1347AF -tiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa AD9WEP 4VKF2 1347AF10ft.-3 / 16 "€31.24
PALMETTO PACKING 1347AF -tiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WEQ 4VKF3 1347AF25ft.-3 / 16 "€57.13
PALMETTO PACKING 1347AF -tiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9WER 4VKF4 1347AF5ft.-1 / 4 "€26.54
PALMETTO PACKING 1347AF -tiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WET 4VKF5 1347AF10ft.-1 / 4 "€37.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1347AF -tiivisterengas 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa
€23.19 / yksikkö