Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1120 Pakkausleikkuri giljotiini | AD9WWW 4VLX4

PALMETTO PACKING 1120 Pakkausleikkuri giljotiini

Varastossa
Tuote: AD9WWW Malli: 1120Ristiviite: 4VLX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,685.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkausleikkuri
TyyppiGiljotiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.52
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi8211929060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
PALMETTO PACKING 1128 Pakkausleikkuri, kädessä pidettävä | AD9WWX 4VLX5 1128-Hand Held€114.92
PALMETTO PACKING 1131 Pakkausveitsi tupella, 5 tuuman koko | AE8UTM 6FLH5 11315"Veitsi€55.28
PALMETTO PACKING 1136 Pakkausleikkuri 4 tuumaa | AE8UTN 6FLH6 11364mmTerä€39.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1120 Pakkausleikkuri giljotiini
€1,685.91 / yksikkö