Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1030AF -tiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa AD9GXG 4RTV7

PALMETTO PACKING 1030AF -tiivisterengas 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GXG Malli: 1030AFRistiviite: 4RTV7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 600 F
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus5ft.
MateriaaliKynol / Aramid
Maks. Pumppujen paine (PSI)200
Maks. Venttiilien paine (PSI)1800
Maks. Akselin nopeus (ft / min)2000
Maks. Lämpötila höyryssä (F)300
pH-alue3 ja 11
Neliö3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1030AF -tiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa AD9GXD 4RTV4 1030AF5ft.-1 / 8 "€22.30
PALMETTO PACKING 1030AF Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GXE 4RTV5 1030AF10ft.-1 / 8 "€30.15
PALMETTO PACKING 1030AF -tiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GXF 4RTV6 1030AF25ft.-1 / 8 "€54.26
PALMETTO PACKING 1030AF -tiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa AD9GXH 4RTV8 1030AF10ft.-3 / 16 "€42.29
PALMETTO PACKING 1030AF -tiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GXJ 4RTV9 1030AF25ft.-3 / 16 "€79.17
PALMETTO PACKING 1030AF -tiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GXK 4RTW1 1030AF5ft.-1 / 4 "€35.41
PALMETTO PACKING 1030AF -tiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GXL 4RTW2 1030AF10ft.-1 / 4 "€60.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1030AF -tiivisterengas 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa
€27.93 / yksikkö