Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 3114MP-0200X0150-7-4 samankeskinen supistin, 304 ruostumaton teräs, kiinnike X puristin, 2 tuumaa x 2 tuumaa putken ulkohalkaisija, 32 Ra | CP6QAG 53PC17

GRAINGER 3114MP-0200X0150-7-4 samankeskinen supistus, 304 ruostumaton teräs, puristin X puristin, 2 tuumaa x 2 tuumaa putken ulkohalkaisija, 32 Ra

Varastossa
Tuote: CP6QAG Model: 3114MP-0200X0150-7-4Ristiviite: 53PC17

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€21.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskittymätön vaimennin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 3114MP-0300X0200-7-4 samankeskinen supistin, 304 ruostumaton teräs, puristin X puristin, 3 tuumaa x 2 tuumaa putken ulkohalkaisija, 32 Ra | CP6QAH 53PC19 3114MP-0300X0200-7-4€51.78
GRAINGER 3114MP-0200X0150-7-6 samankeskinen supistin, 316L ruostumaton teräs, puristin X puristin, 2 tuumaa x 2 tuumaa putki Od | CP6QAJ 53PC23 3114MP-0200X0150-7-6€22.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3114MP-0200X0150-7-4 samankeskinen supistus, 304 ruostumaton teräs, puristin X puristin, 2 tuumaa x 2 tuumaa putken ulkohalkaisija, 32 Ra
€21.33 / yksikkö