Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65558 Manuaalinen yhteensopivuus | AF2FRN 6T826

BRADY 65558 Manuaalinen yhteensopivuus

Varastossa
Tuote: AF2FRN Malli: 65558Ristiviite: 6T826

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€406.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituskoulutusopas ja menettelyt
Korkeus1 1 / 3 "
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi4901990093
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Politiikkaa ja menettelyjä koskevaa koulutusta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65558 Manuaalinen yhteensopivuus
€406.63 / yksikkö