Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1007AF -tiiviste 3/4 neliötuumaa 25 jalkaa | AE8PEH 6ERY1

PALMETTO PACKING 1007AF -tiivisterengas 3/4 neliötuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8PEH Malli: 1007AFRistiviite: 6ERY1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 450 F
VäriMusta
Käytettäväksiavokkaat
Pituus25ft.
MateriaaliAkryyli
Maks. Pumppujen paine (PSI)1500
Maks. Venttiilien paine (PSI)NR
Maks. Akselin nopeus (ft / min)2400
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue3 ja 11
Neliö3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1007AF -tiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AE8PDE 6ERV5 1007AF5ft.-1 / 8 "€379.18
PALMETTO PACKING 1007AF -tiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa AE8PDH 6ERV8 1007AF5ft.-3 / 16 "€379.18
PALMETTO PACKING 1007AF -tiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AE8PDL 6ERW1 1007AF5ft.-1 / 4 "€379.18
PALMETTO PACKING 1007AF -tiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AE8PEE 6ERX8 1007AF25ft.-5 / 8 "€267.17
PALMETTO PACKING 1007AF 1-1/2"-3/8" pakkaustiiviste, 1-1/2 tuumasta 3/8 tuumaan koko, akryyligrafiitti | CD3ZJT 1007AF 1-1/2"-3/8"-1-1/2" to 3/8"-€37.70
Tarjouspyyntö
PALMETTO PACKING 1007AF 5/16"&1/4" tiivistetiiviste, 5/16 tuumaa ja 1/4 tuumaa kokoa, akryyligrafiitti | CD3ZJU 1007AF 5/16"&1/4"-5/16 "ja 1/4"-€41.48
Tarjouspyyntö
PALMETTO PACKING 1007AF 3/16" pakkaustiiviste, koko 3/16 tuumaa, akryyligrafiitti | CD3ZJV 1007AF 3/16 "-3 / 16 "-€43.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1007AF -tiivisterengas 3/4 neliötuumaa 25 jalkaa
€379.18 / yksikkö