PALMETTO PACKING 1007AF-tyyli, pakkaustiiviste


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -10 - 450 F , Väri: Musta , Käytettäväksi: avokkaat , Materiaali: Akryyli , Max. Pumppujen paine (PSI): 1500 , Max. Venttiilien paine (PSI): NR , Max. Akselin nopeus (ft/min): 2400 , Max. Lämpötila Steamissä (F): NR , pH-alue: 3 ja 11
TyyliMalliPituusKokoNeliöHinta (ei alv)
A
1007AF 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€37.70
Tarjouspyyntö
A
1007AF 5/16"&1/4"
-5/16 "ja 1/4"-€41.48
Tarjouspyyntö
A
1007AF 1/8 "
-1 / 8 "-€45.25
Tarjouspyyntö
A
1007AF 3/16 "
-3 / 16 "-€43.37
Tarjouspyyntö
B
1007AF
5ft.-3 / 16 "€379.18
B
1007AF
5ft.-1 / 4 "€379.18
B
1007AF
5ft.-1 / 8 "€379.18
B
1007AF
25ft.-3 / 4 "€379.18
B
1007AF
25ft.-5 / 8 "€276.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?