Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALADIN PA8105 -liitinterminaattori lävistyspäillä | AA3HWH 11L587

PALADIN PA8105 Jack Terminator Punchdown Headsetillä

Varastossa
Tuote: AA3HWH Malli: PA8105Ristiviite: 11L587

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Terminaattori
TyyppiJohdon päättäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Räikkäistoiminto, vipuvaikutuksen säätöominaisuus, pikavaihdettavat rei'ityssarjat eivät vaadi työkaluja, irrotettava tunkiteline sallii vaihtoehtoisen nauhoitusvaihtoehdon, kumiin upotetut kahvat

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PALADIN PA8100 Jack Terminator Crimper -kehys | AA3HWG 11L586 PA8100Jack Terminator Crimper -kehys€115.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALADIN PA8105 Jack Terminator Punchdown Headsetillä
€145.11 / yksikkö