Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE WSF0150R magneettinen hitsauskulma, 8-1/4 x 8-1/4 tuumaa, 150 Lbs. | CD3KEL 45EX70

MAG-MATE WSF0150R magneettinen hitsauskulma, 8-1/4 x 8-1/4 tuumaa, 150 Lbs.

Varastossa
Tuote: CD3KEL Malli: WSF0150RRistiviite: 45EX70

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€408.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen hitsauskulma
Kulma90 Tutkinnot
Väripunainen
MateriaaliHarvinainen maa
Maks. Vedä150 lb
Kokonaiskorkeus8.25 "
Kokonaispituus8.25 "
kokonaisleveys2.875 "
Vakauslämpötila180-astetta F
Paksuus2.88 "
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 90 asteen sisä- tai ulkopuolella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
MAG-MATE WSP0150R magneettinen hitsauskulma, 9-5/8 x 9-5/8 tuuman koko | CD2UHV 45EX69 WSP0150R22 astetta 270 astetta9.625 "9.625 "2.125 "2.125 "€510.62
MAG-MATE WSF0450R magneettinen hitsauskulma, 12-1 / 4 tuumaa, 450 lbs Kapasiteetti | CD3KEM 45EX71 WSF0450R90 Tutkinnot12.25 "12.25 "3.875 "3.875 "€896.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE WSF0150R magneettinen hitsauskulma, 8-1/4 x 8-1/4 tuumaa, 150 Lbs.
€408.53 / yksikkö