Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAC STRAPPING -TUOTTEET ES68SJL-HD Muovivanteiden tiivistyskäsikirja | AA7UDY 16P077

PAC STRAPPING PRODUCTS ES68SJL-HD muovivannetiivisteen käsikirja

Varastossa
Tuote: AA7UDY Malli: ES68SJL-HDRistiviite: 16P077

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€470.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen sinetti
Vanteiden paksuusPolyesteri - 12, 0.5 - 0.76 mm, polypropeeni - 12, 0.5 - 1.0 mm
Hihnan leveydelle3 / 4 "
MateriaaliPolyesteri ja polypropeeni
LovityyppiN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleMateriaaliHinta
PAC STRAPPING TUOTTEET ES58 muovinen vanteen tiivistysteräs | AB9FXR 2CXN4 ES585 / 8 "Teräs€91.82
PAC STRAPPING -TUOTTEET ES48SJ muovinen vanteen tiivistyslevy 1/2 tuuman leveys | AB9FXT 2CXN5 ES48SJ1 / 2 "-€418.16
PAC STRAPPING TUOTTEET ES58SJ muovinen vanteen tiivistysmateriaali 5/8 tuuman leveys | AB9FXU 2CXN6 ES58SJ5 / 8 "-€126.81
PAC STRAPPING PRODUCTS PS58SJL muovinen vanteen tiivistyskäsikirja | AF4RFZ 9GF35 PS58SJL5 / 8 "-€797.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS ES68SJL-HD muovivannetiivisteen käsikirja
€470.74 / yksikkö