BOSCH GWS10-45PE kulmahiomakone, siipikytkin, 4-1/2 tuuman pyörän halkaisija, 10 A, 120 VAC, 11000 RPM | CF2TJD 55JD86

BOSCH GWS10-45PE kulmahiomakone, siipikytkin, 4-1/2 tuuman pyörän halkaisija, 10 A, 120 VAC, 11000 XNUMX rpm

Tuote: CF2TJD Malli: GWS10-45PERistiviite: 55JD86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakone
Johdon pituus8 ft.
Kahvan muotoiluTynnyrin kahva
Ei kuormitusta RPM11,000
Johtimien lukumäärä2
NopeustyyppiYksi
Karan kierteen koko5 / 8 "-11
Kytkimen tyyppiMela
Työkalun pituus11-9 / 64 "
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.673
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH GWS10-45PE kulmahiomakone, siipikytkin, 4-1/2 tuuman pyörän halkaisija, 10 A, 120 VAC, 11000 XNUMX rpm